- Detalles del producto
Frick TDSH163S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH163S. Serial No: 1514AZ. Refrigerant: R-717. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 4500. Max Pressure: 362 PSI. Year MFR: 2010.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC09
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH163S
- Número de serie: 1514AZ
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
- Modelo de compresor: TDSH163S
- Compresor SN: 1514AZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Año de fabricación del compresor: 2010
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
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 2,680
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2010