- Detalles del producto
Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor
Frick Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH193L. Serial No: 2444DZR. Previous Refrigerant: Natural Gas. Volume: 2.2-5.0. Max RPM: 4500. Design Pressure: 350 PSI. Year Built: 1995.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC02
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH193L
- Número de serie: 2444DZR
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- Modelo de compresor: TDSH193L
- Compresor SN: 2444DZR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1995
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.O
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!