Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor

Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor

Frick TDSH Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH193L. Serial No: 3624DR. Refrigerant: R-717. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 4500. Swept Volume: 999. Max Pressure: 350 PSI. Year of MFR: 2006.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TPC06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH193L
  • Número de serie: 3624DR
  • Tipo de compresor: Screw
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: TDSH193L
  • Compresor SN: 3624DR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2006
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2.-5.0
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 2,680
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2006
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente