- Detalles del producto
Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH193L. Serial No: 3638DR. Refrigerant: R-717. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max Speed: 4500 RPM. Swept Volume: 999. Max Pressure: 350 PSI. Year of Mfr: 2007.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC11
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDHS193L
- Número de serie: 3638DR
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
- Modelo de compresor: TDSH193L
- Compresor SN: 3638DR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2007
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.-0
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 68
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,680
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007