- Detalles del producto
Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH193L. Serial No: 2946D. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 4500. Max Pressure: 350 PSI. Year Built: 1999.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC17
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH193L
- Número de serie: 2946D
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
- Modelo de compresor: TDSH193L
- Compresor SN: 2946D
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1999
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
- Longitud (Pulgadas): 68
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 2,700
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1999