- Detalles del producto
Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH193L. Serial No: 2475DZR. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max Speed RPM: 4500. Max Design Pressure: 350 PSI. Year Built: 1997.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC48
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH193L
- Número de serie: 2475DZR
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
- Modelo de compresor: TDSH193L
- Compresor SN: 2475DZR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1997
- Año de reconstrucción del compresor: 2007
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 1,890
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1997