- Detalles del producto
Frick TDSH193L Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH193L. Serial No: 10241603055099. Max Allowable Pressure: 400 PSI. Max RPM: 4500. Volume Ratio: 2.2-5.0. Refrigerant: R-717.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC52
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH193L
- Número de serie: 10241603055099
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
- Modelo de compresor: TDSH193L
- Compresor SN: 10241603055099
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 1,870
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No