- Detalles del producto
Frick TDSH233L Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233L. Serial No: 2322F. Refrigerant: Natural Gas. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max Speed: 4500 RPM. Max Design Pressure: 350 PSI. Year Built: 1999.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC19
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233L
- Número de serie: 2322F
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
- Modelo de compresor: TDSH233L
- Compresor SN: 2322F
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1999
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
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,680
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1999