- Detalles del producto
Frick TDSH233L Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233L. Serial No: 1922FZ. Refrigerant: Natural Gas. Volume Ratio: 2.2 - 5.0. Max Speed RPM: 4500. Max Design Pressure: 350 PSI. Year of Mfg: 1996.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC30
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233L
- Número de serie: 1922FZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233L
- Compresor SN: 1922FZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1996
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.0-5.0
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 2,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996