- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick Ro
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC01
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: HW1955EZ
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: HW1955EZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1995
- VI Fijo/Variable: Fixed
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!