Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor

Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor

Frick TDSH Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No:1885EZ. Refrigerant: NH3/R22. Volume Ratio: 3.5-5.0. Max Speed: 3600 RPM. Max Design Pressure: 362.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TPC01B
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH233S
  • Número de serie: 1885EZ
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Compresor SN: 1885EZ
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Relación de volumen del compresor: 3.5-5.0
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 2,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente