- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: 1897EZ. Volume Ratio: 2.0-5.5. Max RPM: 4500. Max PSI: 350 PSI. Refrigerant: R-717.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC20
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: 1897EZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 1897EZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de reconstrucción del compresor: 2010
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.0-5.0
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,680