- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: HW1956EZ. Refrigerant: Natural Gas. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max Speed RPM: 4500. Design Pressure: 350 PSI. Year of MFR: 1995.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC25
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: HW1956EZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: HW1956EZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1995
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
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Hoja de especificaciones disponible: No