- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: HW1959EZ. Refrigerant: Natural Gas. Volume Ratio: 2.2 - 5.0. Max RPM: 4500. Max Allowable Pressure: 350 PSI. Year Built: 1995.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC31
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: HW1959EZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: H1959EZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1995
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995