- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: 1886EZ. Refrigerant: NH3/R22. Volume Ratio: 3.5-5.0. Max Speed RPM: 3600. Max Design Pressure: 362 PSI. Rebuilt Year: 2013.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC38
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: 1886EZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 1886EZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Año de reconstrucción del compresor: 2013
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 3.5-5.0
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 3,200