- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: 2510E. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 4500. Max Pressure: 350 PSI. Year Mfr: 1998.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC41
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: 2510E
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
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 2510E
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1998
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
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 2,600