- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: 1929EZ. Refrigerant: Natural Gas. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 3600. Max Design Pressure: 362 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC42
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: 1929EZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 1929EZR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
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
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,660