- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: 1990EZ. Refrigerant: Natural Gas. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max Speed RPM: 4500. Design Pressure: 350 PSI. Year Built: 1995.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC42A
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233S
- Número de serie: 1990EZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 1990EZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1995
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 1,650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Año retirado de la producción: 2026