- Detalles del producto
Frick TDSH233S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH233S. Serial No: 1892EZ. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 4500. Max Pressure: 350. Rebuild Year: 2008
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC45
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH233
- Número de serie: 1892EZ
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
- Modelo de compresor: TDSH233
- Compresor SN: 1892EZ
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de reconstrucción del compresor: 2008
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
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 2,660