- Detalles del producto
Frick TDSH283S Rotary Bare Screw Compressor
Frick TDSH Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH283S. Serial No: 1856G. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 3600. Max Design Pressure: 350 PSI. Year MFR: 1998.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC04
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH283S
- Número de serie: 1856G
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
- Modelo de compresor: TDSH283S
- Compresor SN: 1856G
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1998
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
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 3,600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998