Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH355L

Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH355L

Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick serie TDSH. Modelo: TDSH355L. N.º de serie: 0353KZ. Refrigerante: Gas natural. RPM máximas: 3600. Presión máxima de trabajo: 375. Relación de volumen: 3,5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSA17
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH355L
  • Número de serie: 0353KZ
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: TDSH355L
  • Compresor SN: 0353KZ
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 375
  • Año de fabricación del compresor: 2002
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 3.5
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 8,240
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH355L