Frick TDSH355L Rotary Bare Screw Compressor

Frick TDSH355L Rotary Bare Screw Compressor

Frick Rotary Bare Screw Compressor. Model: TDSH355L. Serial No: 0563. Previous Refrigerant: Gas. Fixed Volume: 3.5. Max RPM: 3600. Max PSI: 375.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSA19
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH355L
  • Número de serie: 0563
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: TDSH355
  • Compresor SN: 0563
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 375
  • Año de fabricación del compresor: 2005
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 3.5
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 8,240
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick TDSH355L Rotary Bare Screw Compressor