Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH355S

Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH355S

Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick serie TDSH. Modelo: TDSH355S. N.º de serie: 0187L. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,2-5,0. RPM máximas: 3600. Presión máxima de diseño: 350. Año de fabricación: 2000.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB04A
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH355S
  • Número de serie: 0187L
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: TDSH355S
  • Compresor SN: 0187L
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2000
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 7,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH355S