Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Máquina de hielo tubular Frick de 50 toneladas por día. Modelo: F36NF70. Cámara Frick Shell - Certificada por Frick Company. Junta Nacional: 84616. Máx. Presión de trabajo permitida: 250 PSIG @ -20 a 200 F. Año de construcción: 1989. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPC01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TIM F36N
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Grove FM232-2 Gear Drive with a 2 HP, 208-230/460 Volt Marathon electric motor. Bell & Gossett 2X2-1/2X80T Pump with a 3 HP, 208-230/460 Volt Marathon Motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 204
  • Peso libras): 10,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1989
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The unit is missing a data plate.
Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente