Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Máquina de hielo diario de 50 toneladas con tubo de amoníaco Frick - N.º de modelo de unidad: F36DLF7C, TIM940325, pedido de venta de Frick: 264773, refrigerante: R717. Presión máxima de diseño: 250 PSIG. Cámara Frick Shell certificada por Frick - Junta Nacional: 114539. Presión de trabajo máxima permitida: 250 PSI a 200 F. Temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 250 PSI. Año de construcción: 1994. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPC02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TIM F36N
  • Número de serie: TIM940325
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 204
  • Peso libras): 12,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente