Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Máquina de hielo en tubo Frick. Junta Nacional/N.º de serie: 102347. Cámara Frick Shell: Presión de trabajo máxima permitida: 250 PSI a 300 F. Temperatura mínima de diseño del metal: -20 F a 10,2 PSI. Modificado por Artwelding Co.Inc. MAWP: 250 PSI @ -200 F. Número de serie: 4860. Fecha de fabricación: 24-03-1993. Tonelaje estimado de hielo: 56 Toneladas. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPC06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TIM F36N
  • Número de serie: 102347
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 216
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing refrigeration valves.
Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente