Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Máquina de hielo Frick. Los anteriores funcionaban con amoníaco. 56 Toneladas estimadas por día. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPC07
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TIM F36N
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 89
  • Altura (pulgadas): 216
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The data plate is not readable.
Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente