Acumulador vertical de amoníaco Frick (24 x 60 pulgadas, 150 galones)

Acumulador vertical de amoníaco Frick (24 x 60 pulgadas, 150 galones)

Certificado por Frick, acumulador vertical de amoníaco. Junta Nacional: 38167. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSIG a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 200 PSIG. Cámara interior del serpentín - Serpentín MAWP: 250 PSI y tensión a -20 a 200 °F. FASME UW: 12 °C. Año de construcción: 1974.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF200
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 38167
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 150
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 38167
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1974
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Acumulador vertical de amoníaco Frick (24 x 60 pulgadas, 150 galones)