Separador vertical de aceite y amoníaco Frick (40 x 90 pulgadas, 635 galones)

Separador vertical de aceite y amoníaco Frick (40 x 90 pulgadas, 635 galones)

Certificado por Frick Oil Separator. N.° de serie: 131859. Junta Nacional: 131859. Presión máxima de trabajo (MAWP): 300 PSI a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 300 PSI. Año de fabricación: 1996.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB03F
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 131859
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 40
  • Longitud del tanque (pulgadas): 90
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 635
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 131859
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 85
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Separador vertical de aceite y amoníaco Frick (40 x 90 pulgadas, 635 galones)