Arrancador de compresor con variador de velocidad Frick VFC-RGF-46 Vyper (437 HP)

Arrancador de compresor con variador de velocidad Frick VFC-RGF-46 Vyper (437 HP)

Arrancador de compresor de tornillo con variador de velocidad Frick Vyper. Modelo: VYC-RGF-46. N.º de serie: CSR-004. N.º de pieza: 720C0133G08. Voltaje de entrada: 460 V, rango de voltaje: 414-503 V, fase: 3, Hz: 60, corriente: 578 V. Salida: Voltaje: 0-460 V, fase: 3, Hz: 60, carga máxima a plena carga (FLA): 565 V, carga máxima a plena carga (LRA): 3810 V, carga mínima a plena carga (FLA): 205 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF01B
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: VYC-RGF-46
  • Número de serie: 720C0133G08
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: VFD Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick RWF Compressor Package
Arrancador de compresor con variador de velocidad Frick VFC-RGF-46 Vyper (437 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente