Recirculador vertical de amoníaco Frick VRP-42 (42" x 143" 1025 galones)

Recirculador vertical de amoníaco Frick VRP-42 (42" x 143" 1025 galones)

Recirculador de amoníaco Frick/York serie VRP certificado por la Junta Nacional: 157882. Modelo: VRP-42. N.º de orden de venta: 28580315000. Tamaño del recipiente: 42 x 143 3/8. Refrigerante: R-717. Temperatura de funcionamiento: -48 °F. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 250 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 250 PSI. Año de fabricación: 2008.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KHIA02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: VRP-42
  • Número de serie: 28580315000
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 42
  • Longitud del tanque (pulgadas): 143
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,025
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 157882
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 250 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 5
  • Descripción(es) de la bomba: (2) Cornell 2CB Series Pumps.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Ammonia Cornell Pump Motors - 5 HP, 230/460 Volt, 60 Hz, 3 Ph, 1750 RPM.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 118
  • Peso libras): 2,310
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2008
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Recirculador vertical de amoníaco Frick VRP-42 (42" x 143" 1025 galones)