Frick XJB151 Rotary Bare Screw Compressor

Frick XJB151 Rotary Bare Screw Compressor

Frick XJB Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: XJB151. Serial No: 0010J. Refrigerant: Natural Gas. Volume Ratio: 2.2 - 5.0. Max Speed RPM: 700 RPM. Max Allowable Pressure: 350 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TPC28
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XJB151
  • Número de serie: 0010J
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: XJB151
  • Compresor SN: 0010J
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 7,000
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1998
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 66:31
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 860
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick XJB151 Rotary Bare Screw Compressor

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente