- Detalles del producto
Frick XJB151 Rotary Bare Screw Compressor
Frick XJB Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: XJB151. Serial No: 0008J. Volume Ratio: 2.2-5.0. Max RPM: 7000 RPM. Max Design Pressure: 350 PSI. Year Built: 1998.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC47
- Fabricante: Frick
- Modelo: XJB151
- Número de serie: 0008J
- Tipo de compresor: Screw
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- Modelo de compresor: XJB151
- Compresor SN: 0008J
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 7,000
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1998
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
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 860
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998