- Detalles del producto
Frick XJF120S Rotary Bare Screw Compressor
Frick XJF Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: XJF120S. Serial No: 10241C42378826. Max Allowable Pressure: 400 PSI. Max Drive Speed: 3600 RPM. Gear Ratio: 66:31. Refrigerant: R-717.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TPC29
- Fabricante: Frick
- Modelo: XJF120S
- Número de serie: 10241C42378826
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- Modelo de compresor: XJF120S
- Compresor SN: 10241C42378826
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- VI Fijo/Variable: Fixed
- Relación de volumen del compresor: 66.31
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 830
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!