- Detalles del producto
Frick XJF151M Rotary Bare Screw Compressor
Frick XJF Series Rotary Bare Screw Compressor. Model: XJF151M. Serial No: 0601M. Refrigerant: Ammonia (R-717). Volume Ratio: 2.2-5.0. Max Speed Rpm: 3600. Design Pressure: 350 PSIG. Year of Mfr: 2003.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCA31
- Fabricante: Frick
- Modelo: XJF151M
- Número de serie: 0601M
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- Fabricante de compresores: Frick
- Modelo de compresor: XJF151M
- Compresor SN: 0601M
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2003
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 43
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 21
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!