Frick XLP-L 355 LH Evaporative Condenser (355 Nominal Tons)

Frick XLP-L 355 LH Evaporative Condenser (355 Nominal Tons)

Frick XL Evaporative Condenser. Model: XLP-L 355 LH. Serial No: 43670-300. Nominal Tons: 315. Ammonia Tons(NH3): 251.8. CFM: 54000. Refrigerant Charge(NH3): 490 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDGE02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XLP-L 355 LH
  • Número de serie: 43670-300
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 355
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 215
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 50.7
  • Unidad CFM (CFM): 54,000
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 166
  • Ancho superior (pulgadas): 117
  • Altura superior (pulgadas): 100
  • Peso superior (LBS): 12,600
  • Longitud inferior (pulgadas): 166
  • Ancho inferior (pulgadas): 117
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 3,900
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 400
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 5 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz. (1) Spray Water Pump - 3 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 166
  • Ancho (pulgadas): 117
  • Altura (pulgadas): 180
  • Peso libras): 16,500
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick XLP-L 355 LH Evaporative Condenser (355 Nominal Tons)