Condensador evaporativo Frick XLP-XL-940 (940 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Frick XLP-XL-940 (940 toneladas nominales)

Condensador evaporativo de amoníaco Frick serie XLP. Modelo: XLP-XL-940. N.º de serie: 32977-1LH. Capacidad nominal: 994 toneladas. Capacidad de amoníaco (R-717): 664,3. Caudal: 151 800 pies cúbicos por minuto (CFM). Presión de diseño: 250 PSI. Carga de refrigerante: 1064 lb.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XLP-XL-940
  • Número de serie: 32977-1LH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 940
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 664.3
  • Unidad CFM (CFM): 151,800
  • Presión de diseño (PSI): 250
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 245
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 92
  • Peso superior (LBS): 25,010
  • Longitud inferior (pulgadas): 265
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 102
  • Peso inferior (LBS): 8,130
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 30 Hp & 15 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz. (1) Spray Pump - 7.5 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 245
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 33,140
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Frick XLP-XL-940 (940 toneladas nominales)