Frick (York) IDC 3610-4Q Torre de condensador evaporativo (unidades de 1 torre, 900 toneladas)

Frick (York) IDC 3610-4Q Torre de condensador evaporativo (unidades de 1 torre, 900 toneladas)

Año de fabricación: 2005
Número de unidades en el paquete: 1 (solo queda 1 de las 4 que aparecen en la imagen)
Toneladas nominales (total): 900 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 638 TR*
CFM (total): 155125 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 715 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 50 HP, 460 V, 57 FLA, 60 Hz, trifásico

Dimensiones superiores (por unidad): 22'8 largo x 12' ancho x 9'8 alto
Peso superior (por unidad): 28,013 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 22'8 L x 12' W x 8' H
Peso inferior (por unidad): 7,320 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRBA08
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: IDC 3610-4Q
  • Número de serie: 41724-100
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 900
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 638
  • Unidad CFM (CFM): 155125
  • Presión de diseño (PSI): 300
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 272
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 28013
  • Longitud inferior (pulgadas): 272
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 96
  • Peso inferior (LBS): 7320
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
Frick (York) IDC 3610-4Q Torre de condensador evaporativo (unidades de 1 torre, 900 toneladas)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente