- Detalles del producto
Panel de microcontrol del compresor de tornillo Quantum de Frick York
Panel de control micro para compresor de tornillo Frick Quantum. Modelo: Quantum. Alimentación: 115 voltios, 50/60 Hz, monofásica.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDYI12
- Fabricante: Frick
- Modelo: Quantum
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













