Serpentín evaporador de amoníaco/freón Frick SCS-263SH RH3 - 3.10 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de amoníaco/freón Frick SCS-263SH RH3 - 3.10 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador Frick (York) SCS-263SH RH3 - 5.1 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con serpentines de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados. Una capacidad húmeda de 4080 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 5,1 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 3720 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 5 (TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 6248 CFM con una velocidad frontal de 600 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Con la unidad se incluyen motores de 2,33 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR37
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: SCS-263SH RH3
  • Número de serie: 370650300
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 4,080
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 3.40
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 3,720
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 3.10
  • Flujo de aire (CFM): 6,248
  • Velocidad de la cara (FPM): 600
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 67.4
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors (2): 1/3 HP, 1140 RPM,80 FLA/ Motor, 460 Volts, 60 HZ 3 PH.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1,140
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 848
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco/freón Frick SCS-263SH RH3 - 3.10 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente