Serpentín de evaporador de amoníaco Frick/JCI SICB-3B-6310-4-2-RH2 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín de evaporador de amoníaco Frick/JCI SICB-3B-6310-4-2-RH2 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick/Johnson Controls. Modelo: SICB-3B-6310-4-2-RH2. N.° de serie: 618270200. Presión de diseño: 250 PSI. Refrigerante: R-717. Volumen del serpentín: 13,75 pies cúbicos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI33
  • Fabricante: Johnson Controls
  • Modelo: SICB-3B-6310-4-2-RH2
  • Número de serie: 618270200
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 26.8
  • Flujo de aire (CFM): 39,294
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 13.75
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 90
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 2 Hp, 460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 200
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 7,681
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín de evaporador de amoníaco Frick/JCI SICB-3B-6310-4-2-RH2 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)