- Detalles del producto
Frigid Coil 300 LTC/T 684 Serpentín evaporador de freón (baja temperatura)
Serpentín evaporador de 6 ventiladores de expansión directa Frigid Coil. Serie 300 HTC-T 684 (29427 A). Serie 25001. Fecha 8/86. Motores: (6) 1/2 HP, 230 V, 2,0 amperios cada uno, 1140 RPM, trifásicos, 60 Hz. 29,463 pies cúbicos por minuto. Refrigerante: R-22 (freón). Presión de prueba: 350 PSI. 4 FPI. Dimensiones de la bobina: 16,5 pies de largo x 3,5 pies de ancho x 4 pies de alto.
- Cantidad en stock: JWOH06B
- Fabricante: Frigid Coil
- Modelo: 300 LTC/T 684
- Número de serie: 25001
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Aletas por pulgada: 4
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 6
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1140
- Voltaje del motor: 230
- Amperios de motor: 2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 198
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 48
- Año de fabricación: 1986
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





























