Serpentín de evaporador de amoníaco Frigid Coil ICA-LH-398-3-3-DX-HGU-IP-PCV - 1 ventilador (baja temperatura)

Serpentín de evaporador de amoníaco Frigid Coil ICA-LH-398-3-3-DX-HGU-IP-PCV - 1 ventilador (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco de 1 ventilador Frigid. Modelo: ICA-LH-398-3-3-DX-HGU-IP-PCV. N.º de serie: 35728BIL.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI31
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: ICA-LH-398-3-3-DX-HGU-IP-PCV
  • Número de serie: 35728BIL
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 1
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 5 Hp, 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 85
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín de evaporador de amoníaco Frigid Coil ICA-LH-398-3-3-DX-HGU-IP-PCV - 1 ventilador (baja temperatura)