Serpentín evaporador de amoníaco Frigid Coil ICB-3H-856-3-LRB-HGU-IP-PCV - 25,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frigid Coil ICB-3H-856-3-LRB-HGU-IP-PCV - 25,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador trifásico Frigid Coil ICB-3H-856-3-LRB-HGU-IP-PCV de 230/460 voltios, 25.5 toneladas, 3 ventiladores con motores de 3 HP. Unidad diseñada para alimentación inferior recirculada (amoníaco).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI43
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: ICB-3H-856-3-LRB-HGU-IP-PCV
  • Número de serie: 29405
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 25.5
  • Flujo de aire (CFM): 50,550
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motor - 3 Hp, 230/460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 206
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 76
  • Peso libras): 8,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1989
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Frigid Coil ICB-3H-856-3-LRB-HGU-IP-PCV - 25,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)