Evaporador de amoníaco Frigid Coil S400 ATH-24-1/6-DX-LP (baja temperatura)

Evaporador de amoníaco Frigid Coil S400 ATH-24-1/6-DX-LP (baja temperatura)

Evaporador de serpentín enfriador Frigid. Modelo: S400-ATH24-1/6-DX-LP. N.° de serie: 3572801. Fecha de fabricación: 8/1994.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI09
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: S400 ATH-24-1/6-DX-LP
  • Número de serie: 3572801
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
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
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan motor, 1/6 Hp, 115 Volts, 1 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 860
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Evaporador de amoníaco Frigid Coil S400 ATH-24-1/6-DX-LP (baja temperatura)