Serpentín evaporador de amoníaco Frigid/Imeco ICB-3B-636-4-RH - 20,1 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frigid/Imeco ICB-3B-636-4-RH - 20,1 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín frío / IMECO ICB-3B-636-4-RH, evaporador enfriador trifásico de 460 voltios, 20.1 toneladas, 3 ventiladores con motores de 1.5 HP. Unidad diseñada con alimentación de amoníaco superior recirculado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI35
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: ICB-3B-636-4-RH
  • Número de serie: 332280100
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 20.1
  • Flujo de aire (CFM): 37,373
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 8.2
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1.5 Hp, 460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 190
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 5,472
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Frigid/Imeco ICB-3B-636-4-RH - 20,1 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)