Frigomeccanica ProgRam Industriesme Enfriador de agua refrigerado industrial - 4 toneladas

Frigomeccanica ProgRam Industriesme Enfriador de agua refrigerado industrial - 4 toneladas

Frigomeccanica ProgRam Industriesme Enfriador refrigerado industrial - 4 toneladas. Modelo: MK. Matrícula: 13783. Refrigerante: R-22. Aire enfriado. Motobomba: 1,47 hp (1,1Kw), 3480 rpm (3480 1/min), 277/248 V, 5/2,9 amperios, 60 Hz. Bomba, Tipo: NM 25/160 BE, H máximo 31 cu. m/h y mQ mínimo 3 pies cúbicos. m/h, H mínimo 20 m3/h y mQ máximo 10,8 m3/h. Panel del evaporador, dimensiones: 55 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Dimensiones del enfriador: 18-1/2 pulgadas de diámetro x 55-1/2 pulgadas de largo. Gruppo Industrial Ercole Marrelli Motor del ventilador, matrícula: MA 9084B3. Dimensiones del ventilador: 16 pulgadas de diámetro x 18-1/2 pulgadas de largo, apertura de salida de aire: 18 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones del recipiente de aceite: 11-1/2 pulgadas de diámetro x 13 pulgadas de alto. Control Panel: interruptor de bomba, interruptor de compresor. Componentes de la tubería de refrigeración: presostato de baja presión, presostato de alta, manómetro de agua: 0-100 mH2O. Entradas/salidas: hembra roscada de 2-1/2 pulg., macho roscado de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 85 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSVT020.11a
  • Fabricante: Frigomeccanica ProgRam Industriesme
  • Modelo: MK
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Frigomeccanica ProgRam Industriesme Enfriador de agua refrigerado industrial - 4 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente