Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas

Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas

Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas. Modelo: MK. Número de serie: 110-T. Refrigerante: R-22. Flujo de agua: 96,8 gal/min. Requisitos eléctricos: 480 V, 60 Hz. Capacidad mínima del tanque de alimentación: 130 gal. (2) Compresores Maneurop, modelo: MT200 HSS4, S/N: 4039814 y 4168230, requisitos eléctricos: 460/380 V, 22/44 amperios, 60/50 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos (agua). Dimensiones totales: 12 pies de largo x 50 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSVT019.11a
  • Fabricante: Frigomeccanica ProgRam Industriesme
  • Modelo: MK
  • Número de serie: 110-T
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente