Fuente de alimentación auxiliar para GasGuardian 6 (GG-6-APS)

Fuente de alimentación auxiliar para GasGuardian 6 (GG-6-APS)

Fuente de alimentación auxiliar. Unidad de potencia Gas Guardian 6. Modelo: GG-6-APS. Número de serie EB40200212. Entrada: 120/240 VCA. 3A/2A @50/60Hz. Salida: 24 VCC. 6.5A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN07
  • Fabricante: Calibration Technologies Inc.
  • Modelo: GG-6-APS
  • Número de serie: EB40400212
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: No Issues. New In Box.
Fuente de alimentación auxiliar para GasGuardian 6 (GG-6-APS)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente