Compresor de paletas rotativas Fuller A-250

Compresor de paletas rotativas Fuller A-250

Compresor de paletas rotativas Fuller/FES. Modelo: A-250. N.° de serie: 68-20645-103. RPM: 575. Temperatura máxima: 300 °F. Conexiones (pulgadas): Succión: 6". Descarga: 5". CFM a RPM máximas: 1729.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA09
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-250
  • Número de serie: 68-20645-103
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Fuller
  • Modelo de compresor: A-250
  • Compresor SN: 68-20645-103
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 575
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 49
  • Peso libras): 9,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de paletas rotativas Fuller A-250

Precio:
$0
Vender artículos similares